Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR T2 3N 40-320 P TS U Weiß 277 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OVR T2 3N 40-320 P TS U Weiß 277 V
ABB OVR T2 3N 40-320 P TS U Weiß 277 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80492350
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB802346R2500
EAN/GTIN:
     3660308518729
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
540 g
Energie
Nominale Eingang Spannung
277 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
480 g
Breite
71.2 mm
Tiefe
64.8 mm
Höhe
98.5 mm
Zertifikate
Zertifizierung
UL
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter abb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,64*
€ 533,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,62*
€ 530,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,11*
€ 517,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,25*
€ 504,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,41*
€ 490,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,23*
€ 448,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.