Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0 Aufrollkabel Typ-A zu Micro-B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 2.0 Aufrollkabel Typ-A zu Micro-B schwarz
DeLOCK USB 2.0 Aufrollkabel Typ-A zu Micro-B schwarz
DeLOCK USB 2.0 Aufrollkabel Typ-A zu Micro-B schwarz
DeLOCK USB 2.0 Aufrollkabel Typ-A zu Micro-B schwarz
DeLOCK USB 2.0 Aufrollkabel Typ-A zu Micro-B schwarz
DeLOCK USB 2.0 Aufrollkabel Typ-A zu Micro-B schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80822061
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85818
EAN/GTIN:
     4043619858187
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel delock usb2.0 typ a
Kurzbeschreibung Dieses praktische Aufrollkabel von Delock kann an einen PC oder ein Notebook mit USB-A Anschluss angeschlossen werden und dient der Datenübertragung und dem Laden des angeschlossenen Geräts. Praktischer Begleiter Aufgrund seiner geringen Größe ist das Kabel ein praktischer Begleiter für unterwegs und stets griffbereit. Ein Verknoten der Kabel wird durch seine Aufrollmechanik vermieden. Flexibel Das Kabel lässt sich in fünf Stufen herausziehen und bietet somit je nach Bedarf unterschiedliche Kabellängen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.92 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Energie
Eingangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2.1 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.