Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 2332 7,68 TB 2.5" SAS 3D eTLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80867644
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS7680SE70124
EAN/GTIN:
     8719706024846
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (idle)
4.6 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
SSD Speicherkapazität
7680 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D eTLC
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
810 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
650 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
175000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
45000 IOPS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.868,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.895,40*
€ 2.255,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,40*
€ 2.253,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,74*
€ 2.240,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.875,65*
€ 2.232,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.868,00*
€ 2.222,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.