Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 KI21RADF0 Kühlschrank Integriert 144 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 KI21RADF0 Kühlschrank Integriert 144 l F Weiß
Siemens iQ500 KI21RADF0 Kühlschrank Integriert 144 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80957085
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI21RADF0
EAN/GTIN:
     4242003877852
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Schnelles Kühlen von Lebensmitteln - superCooling.
Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

Immer die richtige Temperatur - freshSense.
Schon geringste Temperaturschwankungen, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung auf die Kühl-Gefrier-Kombination, können die Bedingungen im Kühlschrank beeinträchtigen – und damit auch die Frische Ihrer Lebensmittel. Um das zu vermeiden, misst freshSense die Innen- und Außentemperatur des Kühlschranks und erkennt, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern. Sobald eine Änderung erkannt wird, steuert das Kontrollsystem sofort gegen, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben.

Eine zweigeteilte Ablage für verschiedene Lageranforderungen - varioShelf.
Schaffen Sie vorne im Kühlschrank Platz für besonders große oder hohe Lebensmittel - durch flexible Positionierung der varioShelf-Ablage. Sie besteht aus zwei separaten 14 cm tiefen Glasablagen. Sie können das vordere Element der varioShelf-Ablage unter das hintere Element schieben: für große Schüsseln oder Flaschen, die zusätzliche Lagerhöhe erfordern. Hintereinander platziert bilden die beiden Glaselemente eine komplette Abstellfläche. Mit varioShelf erhalten Sie eine Ablagelösung mit zwei verschiedenen Lageroptionen.

Bewegliche Glasablagen erleichtern das Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln - easyAccess Glasablagen.
Danke der easyAccess Glasablagen behalten Sie Ihre Lebensmittel bestens im Blick und in Reichweite. Für mehr Komfort beim Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln lassen sich die Glasablagen jetzt auf Profilschienen bequem bis zur Mitte herausziehen. Auch voll beladene Ablagen gleiten leichtgängig und kippsicher. Die rahmenlosen Ablagen bestehen aus hochwertigem robusten Glas. Damit haben Sie die optimale Übersicht, und nichts bleibt verborgen.

Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
Dank der flächenbündig eingebauten LED-Beleuchtung wird der Innenraum Ihres Kühlgeräts angenehm und gleichmäßig beleuchtet, ohne zu blenden. Die LED-Lichter haben eine lange Lebensdauer und sind energiesparend.

Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
Mit einem Regler können Sie die Feuchtigkeit in der hyperFresh Plus Schublade an ihren Inhalt anpassen. Damit wird eine ideale Feuchtigkeit garantiert, die Geschmack, Vitamine und Nährstoffe bis zu 2x länger bewahrt.

Bruchsicher und reinigungsfreundlich - die safetyGlas-Ablagen.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.

Immer fest geschlossen - die softClosing-Tür.
Mit einer softClosing-Tür ist Ihr Kühl- oder Gefrierschrank stets ordnungsgemäß und vollständig geschlossen. Außerdem ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst stark beladene Türen leicht und sicher schließen - ein Geräteleben lang.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
117 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
874 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
880 mm
Gewicht
39163 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
144 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Tasten
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas/Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,70*
€ 750,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,70*
€ 743,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,73*
€ 706,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,75*
€ 674,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.