Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juratoys BJ20665 Bastel- & Hobby-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juratoys BJ20665 Bastel- & Hobby-Farbe
Juratoys BJ20665 Bastel- & Hobby-Farbe
Juratoys BJ20665 Bastel- & Hobby-Farbe
Juratoys BJ20665 Bastel- & Hobby-Farbe
Juratoys BJ20665 Bastel- & Hobby-Farbe
Juratoys BJ20665 Bastel- & Hobby-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80964715
Hersteller:
     Juratoys
Herst.-Nr.:
     BJ20665
EAN/GTIN:
     8714274020665
Suchbegriffe:
Schmuckset
schmuckset
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Drop
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Kinder
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Russisch, Polnisch, Tschechisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Dänisch, Griechisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Russisch, Polnisch, Tschechisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Dänisch, Griechisch
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Logistikdaten
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Breite des Versandkartons
590 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8714274820661
Versandkartonsbreite
195 mm
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Versandkartonslänge
230 mm
Versandkartonshöhe
290 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
9503007000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
210 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Karton, Kunststoff
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.