Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NW32HA10 Stromunterbrecher Drucktasten-Schalter 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric NW32HA10 Stromunterbrecher Drucktasten-Schalter 4P
Schneider Electric NW32HA10 Stromunterbrecher Drucktasten-Schalter 4P
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80984108
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
537 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
352 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Energie
Nennstrom
3200 A
AC Eingangsspannung
1150 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC 60947-3 ASEFA ASTA WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.877,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.153,40*
€ 16.842,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.068,86*
€ 16.741,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.898,76*
€ 16.539,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.877,92*
€ 16.514,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.