Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design BBQ Advanced Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design BBQ Advanced Smart
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80987245
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42542
EAN/GTIN:
     4016432425423
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
gastroback kontaktgrill
kontakt grill
DESIGN BBQ ADVANCED SMART - Steak-Programm mit 4 Garstufen: Rare, Medium Rare, Medium, Well-Done und automatischer Anpassung der Grillzeit an die Fleischdicke - 6 Grillprogramme mit voreingestellten Temperaturen für Steak, Geflügel, Burger, Bratwurst, Sandwich, Fisch + Manual Mode (Grilltemperatur einstellbar) - Kontaktgrill aufgeklappt auch als großer BBQ-Grill einsetzbar - BBQ-Grillfläche: ca. 1490 cm² (2 x 740 cm²), getrennt regelbar in 7 Stufen von 150°C bis 210°C max +/-10°C - Kontaktgrill-Fläche: ca. 745 cm² (29 x 26 cm), regelbar in 10 Stufen von 150°C bis 240°C max +/-10°C - Obere Grillplatte mit Höhenverstellung - Geriffelte Grillplatte für eine feine Zeichnung des Grillguts - Glatte Grillplatte auch für Pfannkuchen, Omelettes, Spiegeleier, Crêpes und Kartoffelpuffer geeignet - Grillplatten oben / unten austauschbar - Besonders schnelles Grillen 2000 Watt Leistung – Heizplatten mit integrierten Heizelementen - Low-Fett-Funktion: gesundes Kontakt-Grillen ohne Fett - Antihaftbeschichtete Grillflächen - Grillplatten herausnehmbar, spülmaschinengeeignet - Integrierte Fettauffangschale
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Anzahl an Kochprogrammen
6
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Berührung
Kochoberfläche
250 x 280 mm
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Tropfenschale
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Zertifizierung
CE, GS TÜV
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
375 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
5300 g
Energie
Leistung
2100 W
Anzahl der Leistungsstufen
4
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.