Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax UD 9x21 Fernglas Porro Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentax UD 9x21 Fernglas Porro Pink
Pentax UD 9x21 Fernglas Porro Pink
Pentax UD 9x21 Fernglas Porro Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80988468
Hersteller:
     Pentax
Herst.-Nr.:
     61815
EAN/GTIN:
     4549212301841
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas pentax
feldstecher
Verpassen Sie keinen Moment. Weder drinnen noch draußen.
Plötzlich so nah, dass Sie es fast berühren können. Das liegt daran, dass PENTAX Qualität und Schärfe zum Greifen nah sind, zu einem Preis, der ebenfalls zum Greifen nah ist. Diese kompakten Porroprismenmodelle verfügen über ein zweiachsiges, einteiliges Gehäusedesign mit synchronisierter Okulareinstellung. Asphärische Linsenelemente sorgen für Rand-zu-Rand-Schärfe. Klare Bilder und deutlich erschwinglich.

Eines der leichtesten Dachkantprismen-Ferngläser der U-Serie mit einer Auswahl von fünf einzigartigen Bi-Color-Designs.
- Vollständig mehrfach vergütete Optiken gewährleisten eine maximale Lichtdurchlässigkeit, was zu einer qualitativ hochwertigen Betrachtung führt. Jede Oberfläche jedes Elements ist vollständig vergütet, um interne Blendung und Streulicht zu minimieren und eine helle, klare Sicht zu ermöglichen.
- Einzigartiges Design in fünf Farbvarianten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Leistungen
Vergrößerung
9 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismentyp
Porro
Produktfarbe
Pink
Austrittspupille
2.3 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
105 m
Augenabstand
9.9 mm
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Tatsächliches Sehfeld
6 °
Naheinstellgrenze
3 m
Stativbefestigung
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
301 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.