| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-82226625 Herst.-Nr.: 4008838120750 EAN/GTIN: 4008838120750 |
| |
|
| | |
| Die hochwertige Türgarderobe Celano erweitert einfach und schnell die Aufhängemöglichkeiten in der Wohnung, in dem sie bisher ungenutzten Platz nutzbar macht. Durch ihr dezentes Design fügt sie sich in jeden Raum stilvoll ein und ist aufgrund des Materials aus satinierter, massiver, rostfreier Edelstahl-Qualität auch für den Einsatz im Nassbereich geeignet. So kann sie flexibel in Diele, Schlafzimmer oder Bad angebracht werden. Ihre sechs stabilen Haken eignen sich ideal zum Aufhängen von Jacken, Handtüchern oder Bademänteln. Zur Befestigung wird die Garderobe einfach an der Tür eingehängt (bis Falzstärke von 2 cm) - ohne Bohren, Schrauben oder Nägel. Die Tür schließt trotz eingehängter Garderobe weiterhin problemlos. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Handtuchhaken | | Produktfarbe | Silber | | Unterstützte Positionierung | Wand-montiert | | Material | Edelstahl | | Anzahl Haken | 5 Haken | Gewicht und Abmessungen | Breite | 325 mm | | Tiefe | 55 mm | | Höhe | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |