Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington CI91AW Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz, Roségold 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REM Wellenstab CI91AW
REM Wellenstab CI91AW
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE3-82240758
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     CI91AW
EAN/GTIN:
     5038061110043
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Wellenzange
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
5
Temperatur (max)
210 °C
Aufwärmzeit
30 s
Schnellaufheizung
Ja
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Roségold
Keramikbeschichtung
Ja
Griff mit Sperre
Ja
Lieferumfang
Cool Shot
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: lockenstab remington, lockenbürste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.