Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020290 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020290 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Holz
Relaxdays 10020290 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Holz
Relaxdays 10020290 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Holz
Relaxdays 10020290 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Holz
Relaxdays 10020290 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Holz
Relaxdays 10020290 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Holz
Relaxdays 10020290 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Holz
Relaxdays 10020290 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-82419659
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020290
EAN/GTIN:
     4052025202903
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Holz
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Material
Bambus
Anzahl Haken
3 Haken
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
1520 mm
Gewicht
3100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.