Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 KI51RADF0 Kühlschrank Integriert 247 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 KI51RADF0 Kühlschrank Integriert 247 l F Weiß
Siemens iQ500 KI51RADF0 Kühlschrank Integriert 247 l F Weiß
Siemens iQ500 KI51RADF0 Kühlschrank Integriert 247 l F Weiß
Siemens iQ500 KI51RADF0 Kühlschrank Integriert 247 l F Weiß
Siemens iQ500 KI51RADF0 Kühlschrank Integriert 247 l F Weiß
Siemens iQ500 KI51RADF0 Kühlschrank Integriert 247 l F Weiß
Siemens iQ500 KI51RADF0 Kühlschrank Integriert 247 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-83698899
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI51RADF0
EAN/GTIN:
     4242003840436
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse und flexiblem varioShelf.

Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
Mit einem Regler können Sie die Feuchtigkeit in der hyperFresh Plus Schublade an ihren Inhalt anpassen. Damit wird eine ideale Feuchtigkeit garantiert, die Geschmack, Vitamine und Nährstoffe bis zu 2x länger bewahrt.

Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
Dank der flächenbündig eingebauten LED-Beleuchtung wird der Innenraum Ihres Kühlgeräts angenehm und gleichmäßig beleuchtet, ohne zu blenden. Die LED-Lichter haben eine lange Lebensdauer und sind energiesparend.

Bewegliche Glasablagen erleichtern das Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln - easyAccess Glasablagen.
Danke der easyAccess Glasablagen behalten Sie Ihre Lebensmittel bestens im Blick und in Reichweite. Für mehr Komfort beim Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln lassen sich die Glasablagen jetzt auf Profilschienen bequem bis zur Mitte herausziehen. Auch voll beladene Ablagen gleiten leichtgängig und kippsicher. Die rahmenlosen Ablagen bestehen aus hochwertigem robusten Glas. Damit haben Sie die optimale Übersicht, und nichts bleibt verborgen.

Schnelles Kühlen von Lebensmitteln - superCooling.
Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

Eine zweigeteilte Ablage für verschiedene Lageranforderungen - varioShelf.
Schaffen Sie vorne im Kühlschrank Platz für besonders große oder hohe Lebensmittel - durch flexible Positionierung der varioShelf-Ablage. Sie besteht aus zwei separaten 14 cm tiefen Glasablagen. Sie können das vordere Element der varioShelf-Ablage unter das hintere Element schieben: für große Schüsseln oder Flaschen, die zusätzliche Lagerhöhe erfordern. Hintereinander platziert bilden die beiden Glaselemente eine komplette Abstellfläche. Mit varioShelf erhalten Sie eine Ablagelösung mit zwei verschiedenen Lageroptionen.

Immer die richtige Temperatur - freshSense.
Schon geringste Temperaturschwankungen, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung auf die Kühl-Gefrier-Kombination, können die Bedingungen im Kühlschrank beeinträchtigen – und damit auch die Frische Ihrer Lebensmittel. Um das zu vermeiden, misst freshSense die Innen- und Außentemperatur des Kühlschranks und erkennt, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern. Sobald eine Änderung erkannt wird, steuert das Kontrollsystem sofort gegen, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben.

Immer fest geschlossen - die softClosing-Tür.
Mit einer softClosing-Tür ist Ihr Kühl- oder Gefrierschrank stets ordnungsgemäß und vollständig geschlossen. Außerdem ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst stark beladene Türen leicht und sicher schließen - ein Geräteleben lang.

Bruchsicher und reinigungsfreundlich - die safetyGlas-Ablagen.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
133 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1397 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1400 mm
Gewicht
52390 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
247 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Eierablage
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,20*
€ 1.043,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,77*
€ 1.035,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,38*
€ 995,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,89*
€ 956,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,54*
€ 891,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.