Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 GS36NVWFP Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 242 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 GS36NVWFP Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 242 l F Weiß
Siemens iQ300 GS36NVWFP Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 242 l F Weiß
Siemens iQ300 GS36NVWFP Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 242 l F Weiß
Siemens iQ300 GS36NVWFP Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 242 l F Weiß
Siemens iQ300 GS36NVWFP Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 242 l F Weiß
Siemens iQ300 GS36NVWFP Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 242 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84020604
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS36NVWFP
EAN/GTIN:
     4242003868065
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Gefrierschrank mit innovativer noFrost-Technologie, um nie wieder abzutauen und einfachem Zugriff auf all Ihre Lebensmittel.

Nie wieder abtauen - noFrost.
Sie müssen Ihr Gefrierfach nie wieder abtauen, damit Ihr Gefriergut einwandfrei bleibt und Ihr Gerät energieeffizient läuft. Die noFrost-Technologie umfasst ein Lüftungssystem, das Feuchtigkeit aus dem Gefrierfach führt. Auf diese Weise bleibt die Luft trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln - das spart Zeit und den Arbeitsaufwand für das Abtauen.

Passen Sie das Gefrierfach an Ihre Lageranforderungen an - varioZone.
Mit varioZone können Sie Schubladen und die Glasablagen zwischen den Schubladen nach Bedarf entfernen. Die flexible Anordnung Ihres Gefrierfachs macht es zu Ihrem individuellen Lagerraum für Gefriergut.

Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen - das multiAirflow-System.
Das multiAirflow-System zirkuliert die Luft gleichmäßig im Kühlfach - für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die Qualität frischer Lebensmittel wird besser erhalten.

Immer zuverlässig - das multiAlarm-System.
Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt, beispielsweise weil die Tür offen gelassen wurde.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Türanschlag
Rechts
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
242 l
Gefrierkapazität
20 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
25 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Multi Airflow System
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
294 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1860 mm
Gewicht
73899 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,45*
€ 947,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,00*
€ 942,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,65*
€ 911,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,07*
€ 875,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,87*
€ 812,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.