Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 GS29NFWEV Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 200 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 GS29NFWEV Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 200 l E Weiß
Siemens iQ300 GS29NFWEV Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 200 l E Weiß
Siemens iQ300 GS29NFWEV Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 200 l E Weiß
Siemens iQ300 GS29NFWEV Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 200 l E Weiß
Siemens iQ300 GS29NFWEV Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 200 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84463138
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS29NFWEV
EAN/GTIN:
     4242003888605
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Der NoFrost Gefrierschrank mit A++ und FreshSense: sehr sparsam – schützt Ihr Gefriergut durch konstante Gefriertemperatur.

Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen - das multiAirflow-System.
Das multiAirflow-System zirkuliert die Luft gleichmäßig im Kühlfach - für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die Qualität frischer Lebensmittel wird besser erhalten.

Extragroßer Lagerraum für die flexible Aufbewahrung von Gefriergut - bigBox.
Eine ganze Lammkeule, mehrere Pizzen oder eine große Gefrierdose mit frisch gepflückten Blaubeeren - die bigBox bietet extragroßen Lagerraum für große Lebensmittel. Mit nur wenigen Handgriffen wird alles verstaut und gestapelt. Und wenn Sie noch mehr Platz brauchen, können alle Schubladen und Ablagen problemlos entfernt werden, sodass Ihnen der gesamte Raum im Gefrierschrank zur Verfügung steht.

Nie wieder abtauen - noFrost.
Sie müssen Ihr Gefrierfach nie wieder abtauen, damit Ihr Gefriergut einwandfrei bleibt und Ihr Gerät energieeffizient läuft. Die noFrost-Technologie umfasst ein Lüftungssystem, das Feuchtigkeit aus dem Gefrierfach führt. Auf diese Weise bleibt die Luft trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln - das spart Zeit und den Arbeitsaufwand für das Abtauen.

Immer die richtige Temperatur - freshSense.
Schon geringste Temperaturschwankungen, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung auf die Kühl-Gefrier-Kombination, können die Bedingungen im Kühlschrank beeinträchtigen – und damit auch die Frische Ihrer Lebensmittel. Um das zu vermeiden, misst freshSense die Innen- und Außentemperatur des Kühlschranks und erkennt, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern. Sobald eine Änderung erkannt wird, steuert das Kontrollsystem sofort gegen, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben.

Passen Sie das Gefrierfach an Ihre Lageranforderungen an - varioZone.
Mit varioZone können Sie Schubladen und die Glasablagen zwischen den Schubladen nach Bedarf entfernen. Die flexible Anordnung Ihres Gefrierfachs macht es zu Ihrem individuellen Lagerraum für Gefriergut.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
200 l
Gefrierkapazität
20 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
25 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Multi Airflow System
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
221 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1610 mm
Gewicht
67346 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,09*
€ 652,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,27*
€ 642,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,88*
€ 609,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,19*
€ 584,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,12*
€ 563,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.