Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 117731 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 117731 Handschraubendreher Einzeln
Cimco 117731 Handschraubendreher Einzeln
Cimco 117731 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84592952
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Isolierte Schraubendreher 165 mm DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10. 000 Volt. Elektrik Schraubendreher Kreuzschlitz Phillips DIN 7438 PH 1 x 80mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Gewicht
43 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Kreuz
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
7.5 mm
Klingenlänge
80 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117730
ab € 4,17*
Ähnlich
Cimco
117732
ab € 6,73*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 4,13*
Ähnlich
Cimco
117733
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.