Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 117740 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 117740 Handschraubendreher Einzeln
Cimco 117740 Handschraubendreher Einzeln
Cimco 117740 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84598168
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Isolierte Schraubendreher 145 mm DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10. 000 Volt. Elektrik Schraubendreher Kreuzschlitz Pozidriv PZ 0 x 60mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Gewicht
32 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Kreuz
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
6.3 mm
Klingenlänge
60 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117741
ab € 5,82*
Ähnlich
Cimco
117742
ab € 6,90*
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 3,82*
Ähnlich
Cimco
117743
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.