Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage datAshur BT
iStorage datAshur BT
iStorage datAshur BT
iStorage datAshur BT
iStorage datAshur BT
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84603221
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DBT-256-128
EAN/GTIN:
     5060220253162
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
FIPS 140-2 Level 3-zertifiziertes hardwareverschlüsseltes USB-Flash-Laufwerk Sicherheit mit beispielloser Einfachheit Der iStorage datAshur BT ist ein ultra-sicheres, hardwareverschlüsseltes USB 3.2 (Gen 1) Flash-Laufwerk, das mit Kapazitäten von 4 GB bis 128 GB¹ erhältlich ist. datAshur BT bietet eine sichere drahtlose Multi-Faktor-Benutzerauthentifizierung für Smartphones (Android und iOS) über einen verschlüsselten Bluetooth-Kanal® zwischen dem Telefon und dem Laufwerk. Benutzer können das datAshur BT Flash-Laufwerk authentifizieren, indem sie ein 7-15-stelliges Passwort eingeben oder einfach die biometrische Entsperrung (Face ID/Gesichtserkennung, Touch ID/Fingerabdruck und IRIS-Scanning) über ihr Smartphone verwenden. Der datAshur BT verschlüsselt Daten in Echtzeit mit einem FIPS-zertifizierten AES-XTS 256-Bit-Hardware-Verschlüsselungsalgorithmus. datAshur BT ist OS/Host-unabhängig und funktioniert mit allen Betriebssystemen (Windows, Mac, Linux, Chrome, etc.) und Geräten, die USB-Massenspeicher unterstützen (Computer, medizinische Geräte, Fernseher, Drohnen, Drucker, Scanner usw.). Sichern Sie Ihre persönlichen und geschäftlichen Daten nach militärischen Standards, um die Einhaltung strenger Vorschriften und Richtlinien wie DSGVO, HIPAA, SOX usw. zu gewährleisten und schmerzhafte und kostspielige öffentliche Offenlegungen potenzieller Datenlecks und Datenverluste zu vermeiden. Betriebssystem- und Host-unabhängig – funktioniert mit jedem Betriebssystem (Windows, Mac, Linux, Chrome usw.), auf allen Host- und Embedded-Systemen (Computer, medizinische Geräte, Fernseher, Drohnen, Drucker, Scanner usw.) und Virtual Desktop Infrastructure (Citrix, VMware)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
16.5 g
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, WEEE, C-TICK, RoHS, REACH
Design
Formfaktor
Schutzhülle
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Zink
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
LED-Anzeigen
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP57
Zertifizierung
FIPS 140-2 Level 3
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
5060220253162
Warentarifnummer (HS)
84717098
Energie
Akku
Ja
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
170 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
130 MB/s
Plug
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Hardwareverschlüsselung
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Read-only-Funktion
Ja
Hack-sicher
Ja
Verteidigung für Brute-Force-Angriff
Ja
Schnelles sicheres Löschen
Ja
Benutzer- und Admin-Rollen
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 130,95*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 201,90*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 207,25*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 256,39*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 276,76*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 103,70*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,13*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 8,04*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,65*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 59,24*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 14,01*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 20,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 20,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 13,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.