Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120233 Signalkabel 1 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4147-M0203714
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.7 mm
Kupferindex
21.6 kg/km
Kabelgewicht
93 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,60346*
€ 1,00346*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,63*
€ 1,05*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,8914*
€ 1,2084*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,56*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 2,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,00346*
€ 1,19412
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,89346*
€ 1,06322
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,81346*
€ 0,96802
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,78346*
€ 0,93232
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,74346*
€ 0,88472
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,60346*
€ 0,71812
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015220
ab € 0,379*
Zubehör
Lapp Kabel
53111210
ab € 0,32477*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.