Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 2032237-3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 2032237-3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 2032237-3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 2032237-3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 2032237-3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 2032237-3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 2032237-3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84765336
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     2032237-3-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.