Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal FV6810 Bügeleisen Dampfbügeleisen 2800 W Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal FV6810 Bügeleisen Dampfbügeleisen 2800 W Rot, Silber
Tefal FV6810 Bügeleisen Dampfbügeleisen 2800 W Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84800699
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV6810
EAN/GTIN:
     3121040077177
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen tefal
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
250 g/min
Produktfarbe
Rot, Silber
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Anti-Kalk-System
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.