Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER S.p.A. Cubia Isola Plus EV8 X A45 Insel Edelstahl 670 m³/h C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FABER S.p.A. Cubia Isola Plus EV8 X A45 Insel Edelstahl 670 m³/h C
FABER S.p.A. Cubia Isola Plus EV8 X A45 Insel Edelstahl 670 m³/h C
FABER S.p.A. Cubia Isola Plus EV8 X A45 Insel Edelstahl 670 m³/h C
FABER S.p.A. Cubia Isola Plus EV8 X A45 Insel Edelstahl 670 m³/h C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84822006
Hersteller:
     Faber
Herst.-Nr.:
     335.0502.096
EAN/GTIN:
     7612985133685
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
faber dunstabzug
dunstabzug
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
99 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
250 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
483 mm
Höhe (min)
750 mm
Höhe (max)
1200 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
670 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
C
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
67 dB
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
53 dB
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
60 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
70 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
550 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
550 mm
Design
Typ
Insel
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Ablüftungsort
Oben
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Filtereinigungsindikator
Ja
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
300 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 888,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,00*
€ 1.253,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,56*
€ 1.241,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,73*
€ 1.174,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,38*
€ 1.126,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,52*
€ 1.057,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber
112.0157.243
ab € 62,55*
Zubehör
PlasmaMade
GUC1214
ab € 684,70*
Zubehör
SOLIDO
UMLUFTSET 125 SOLIDO
ab € 38,45*
Zubehör
SOLIDO
UMLUFTSET 150 SOLIDO
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.