Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Antennen-Steckdosen-Einsatz 3Loch SAT-Einzeldose W.1 polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Antennen-Steckdosen-Einsatz 3Loch SAT-Einzeldose W.1 polarweiß
Berker Antennen-Steckdosen-Einsatz 3Loch SAT-Einzeldose W.1 polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84867428
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     12033562
EAN/GTIN:
     4011334440918
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Antennen-Steckdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel und Schraubklemmen, für digitale und analoge Übertragung, für terrestrischen und SAT-Empfang.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Flip-Top-Deckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.3 mm
Höhe
70.3 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x IEC + F
Anzahl Fassungen
3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.