Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00076 Herst.-Nr.: 57865 EAN/GTIN: 4040849578656 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wunderschöne und sichere Lichtlösung für viele Bereiche wie Haus und Loggia, Büros oder Schulen Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Timer | Ja | Design | Produktfarbe | Grau, Weiß | ![](/p.gif) | Empfohlene Platzierung | Universal | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Glas, Polycarbonat (PC), Wachs | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | Technische Details | Betriebszeit | 150 h | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, WEEE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 628 g | ![](/p.gif) | Durchmesser | 75 mm | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Aufladequelle | Akku | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Arbeitsspannung | 4.5 V | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AAA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 1.5 V | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Warmweiß | ![](/p.gif) | Strahlungswinkel | 180 ° | ![](/p.gif) | Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 2700 K | ![](/p.gif) | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 25000 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,90* | ab € 19,42* | € 27,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 32,42* | € 45,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 38,28* | € 52,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|