Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics MFA1A00-C010-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m QSFP28 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics MFA1A00-C010-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m QSFP28 Orange
BlueOptics MFA1A00-C010-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m QSFP28 Orange
BlueOptics MFA1A00-C010-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m QSFP28 Orange
BlueOptics MFA1A00-C010-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m QSFP28 Orange
BlueOptics MFA1A00-C010-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m QSFP28 Orange
BlueOptics MFA1A00-C010-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m QSFP28 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84905506
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     MFA1A00-C010-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,96*
€ 678,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,58*
€ 664,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,43*
€ 657,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,93*
€ 646,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,89*
€ 598,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.