| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-84911832 Herst.-Nr.: 132024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Strahler Oberflächenbeleuchtung | | Produktfarbe | Grau | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Platzierung | Zimmerdecke, Wand | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | I | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 140 mm | | Durchmesser | 85 mm | | Gewicht | 290 g | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | Energie | Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Ergonomie | Neigungsverstellung | Ja | | Drehen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbauleuchte, Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, led spot |
| | |
| |