Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFM21CC102R1H3D Kondensator Grau, Braun Festkondensator Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata NFM21CC102R1H3D Kondensator Grau, Braun Festkondensator Gleichstrom
Murata NFM21CC102R1H3D Kondensator Grau, Braun Festkondensator Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84931935
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM21CC102R1H3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungskondensator
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Grau, Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
0.85 mm
Gewicht
0.0012 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0812*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.