Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS335NT Elektrische Stichsäge 3200 SPM 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS335NT Elektrische Stichsäge 3200 SPM 2 kg
DeWALT DCS335NT Elektrische Stichsäge 3200 SPM 2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85093087
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS335NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048710692
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3200 SPM
Einschneidetiefe in Holz
135 mm
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
1000 SPM
Entladungslänge
26 mm
Schnitttiefe in Stahl
10 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
25 mm
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Faseneinstellung
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Fasenkapazität (max.)
45 °
Werkzeuglose Faseneinstellung
Ja
Staubbläser
Ja
Entstaubungsanschluss
Ja
Reduzierung von Vibrationen
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,22*
€ 291,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 67,15*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,33*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 126,38*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 134,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.