Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 522115 Schraubanker/Dübel 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 522115 Schraubanker/Dübel 75 mm
Fischer 522115 Schraubanker/Dübel 75 mm
Fischer 522115 Schraubanker/Dübel 75 mm
Fischer 522115 Schraubanker/Dübel 75 mm
Fischer 522115 Schraubanker/Dübel 75 mm
Artikel-Nr.:
     7051-10050293
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522115
EAN/GTIN:
     4048962177640
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
75 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
65 mm
Sattelbreite
17 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,8217*
€ 1,0817*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0455*
€ 1,3961*
50
pro Stück
€ 3,19*
ab € 1,0863*
€ 1,4263*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,86*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,46*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0817*
€ 1,28722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0617*
€ 1,26342
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0017*
€ 1,19202
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8217*
€ 0,97782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
522108
ab € 0,6384*
Ähnlich
fischer
522110
ab € 0,7018*
Ähnlich
fischer
522116
ab € 1,5794*
Ähnlich
fischer
522117
ab € 1,9839*
Ähnlich
fischer
522118
ab € 0,6973*
Ähnlich
fischer
522121
ab € 1,1893*
Ähnlich
fischer
522122
ab € 2,4079*
Ähnlich
fischer
522123
ab € 30,314*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.