Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 642A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 642A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
MENNEKES 642A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85152669
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     642A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker 32a
cee-stecker mennekes
cee stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
58 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
20 - 25 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Violett, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
629A
ab € 23,21*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
630A
ab € 41,74*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
636A
ab € 26,54*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
637A
ab € 48,47*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
643A
ab € 48,46*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
649A
ab € 57,88*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
650A
ab € 56,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.