Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 650A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 650A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
MENNEKES 650A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85206507
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     650A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker mennekes
cee-stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
58 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
40 - 50 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Wasserfest
Ja
Referenz
12 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
629A
ab € 21,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
630A
ab € 34,99*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
636A
ab € 26,36*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
637A
ab € 47,86*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
642A
ab € 47,97*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
643A
ab € 21,94*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
649A
ab € 57,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.