| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85220559 Herst.-Nr.: 05030417001 EAN/GTIN: 4013288184115 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Grifflänge | 97 mm | | Klingenlänge | 60 mm | | Länge (mm) | 157 mm | | Gewicht | 19 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Merkmale | Handgrifffarbe | Schwarz, Gelb | | Größen Sechskantschlüssel | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, wera 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel |
| | |
| |