Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5640A Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5640A Steckdose Weiß
MENNEKES 5640A Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85221070
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5640A
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
3718 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,36*
€ 1.011,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,15*
€ 997,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,38*
€ 963,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,43*
€ 937,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,80*
€ 897,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
5643A
ab € 748,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.