Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5643A Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5643A Steckdose Weiß
MENNEKES 5643A Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85225457
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5643A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
3820 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,73*
€ 998,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,35*
€ 984,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,11*
€ 952,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,77*
€ 926,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,96*
€ 892,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
5640A
ab € 758,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.