Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05030411001 Nuss-Schraubendreher Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05030411001 Nuss-Schraubendreher Schwarz Kunststoff
Wera 05030411001 Nuss-Schraubendreher Schwarz Kunststoff
Wera 05030411001 Nuss-Schraubendreher Schwarz Kunststoff
Wera 05030411001 Nuss-Schraubendreher Schwarz Kunststoff
Wera 05030411001 Nuss-Schraubendreher Schwarz Kunststoff
Wera 05030411001 Nuss-Schraubendreher Schwarz Kunststoff
Wera 05030411001 Nuss-Schraubendreher Schwarz Kunststoff
Wera 05030411001 Nuss-Schraubendreher Schwarz Kunststoff
Wera 05030411001 Nuss-Schraubendreher Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85221340
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030411001
EAN/GTIN:
     4013288184054
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
97 mm
Griffdurchmesser
5.7 mm
Klingenlänge
60 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Kunststoff
Größen Sechskantschlüssel
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.