Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05056158001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05056158001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056158001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056158001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056158001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056158001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056158001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056158001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85227467
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056158001
EAN/GTIN:
     4013288033741
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx Plus
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05056159001
ab € 14,85*
Sonstiges
Wera
05056161001
ab € 20,65*
Sonstiges
Wera
05056164001
ab € 20,77*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 13,62*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.