| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-85236062 Herst.-Nr.: 05071117001 EAN/GTIN: 4013288115720 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Sechskant (imperial), Quadratisch, Torx | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der bits | 16 Stück(e) | ![](/p.gif) | Sechskant-Schraubendreherbits (imperial) | 1/8,3/32,3/16,5/32 " | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz, Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Innensechskant-Bit-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendrehersatz wera 17-teilig, bit-satz wera, bit satz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |