Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-85257269
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4520092
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Hochspannungskabel
Lapp H07V-K. Produkttyp: Hochspannungskabel, Produktfarbe: Orange, Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC). Betriebsspannung (max): 750 V, Betriebsspannung (min): 450 V, Durchschlagspannung: 2500 V. Länge (m): 100 m, Durchmesser: 4,1 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Nieder-, Mittel- & Hochspannungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Höchstspannungskabel
,
Litze
,
Litzen
,
Schaltlitze
,
Verdrahtungsleitung
,
lapp kabel h07v-k 1x2,5
,
h07v-k lapp kabel
,
h07v-k
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,31395*
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,43395*
€ 0,5164
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,39395*
€ 0,4688
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,37395*
€ 0,445
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,31395*
€ 0,3736
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 100775 Abisolierzange Schwarz
Cimco
100775
ab € 24,37*
Zubehör
Kabelmesser Set System 4-70 122018
Cimco
122018
ab € 83,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen