Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Iperi 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Iperi 50
SLV Iperi 50
SLV Iperi 50
SLV Iperi 50
SLV Iperi 50
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85267824
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Die quadratische, aus Aluminium gefertigte Standleuchte IPERI 50 ist mit einer großen Stückzahl von leistungsstarken SMD LEDs ausgestattet. Mit ihrer Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Die verfügbaren Farbversionen werden inklusive Anschlussbox zur einfachen Montage ausgeliefert. Optional steht ein Erdspieß zur Verfügung. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Wandleuchten der Serie erweitert werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4.5 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
502 mm
Gewicht
1654 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Befestigungstyp
Bodenmontage
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2087 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
88.89 lm/W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
231231
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.