Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Profil Tamper Resistant
>
TORX TR Schraubenzieher
>
Artikel
Wera 3367 TX Einzeln Gerader Schraubendreher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-85271513
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05032053001
EAN/GTIN:
4013288107503
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Länge (mm)
178 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
52 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Material Messer
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
schraubendreher torx t 15 wera
,
torx-vde-schraubendreher t15
,
vde-schraubendreher (torx®)
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,18*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl, TX 10 x 80 mm, 05032052001
Wera
05032052001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera 3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl, TX 20 x 100 mm, 05032054001
Wera
05032054001
ab € 4,23*
Ähnlich
Wera 3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl, TX 25 x 100 mm, 05032055001
Wera
05032055001
ab € 4,52*
Ähnlich
Wera 3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl, TX 27 x 115 mm, 05032056001
Wera
05032056001
ab € 4,93*
Ähnlich
Wera 3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl, TX 30 x 115 mm, 05032057001
Wera
05032057001
ab € 5,20*
Ähnlich
Wera 3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl, TX 40 x 130 mm, 05032058001
Wera
05032058001
ab € 8,63*
Ähnlich
Wera 3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl, TX 8 x 60 mm, 05032050001
Wera
05032050001
ab € 3,92*
Ähnlich
Wera 3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl, TX 9 x 60 mm, 05032051001
Wera
05032051001
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen