Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 81 Schraubenziehereinsatz 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 81 Schraubenziehereinsatz 2 Stück(e)
Wera 81 Schraubenziehereinsatz 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85271963
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002910001
EAN/GTIN:
     4013288000477
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Schlitz)
Kombiklinge Schlitz
Schlitz-Kombiklinge
Schraubendreherklinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
39 g
Merkmale
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
4,6 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,84*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.