Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sedo 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sedo 21
SLV Sedo 21
SLV Sedo 21
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85295736
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
30 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
895 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
2170 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
83.33 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
151781
ab € 100,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.