Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sedo 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sedo 14
SLV Sedo 14
SLV Sedo 14
SLV Sedo 14
SLV Sedo 14
SLV Sedo 14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329718
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die weiße Variante der SEDO 14 Wandleuchte ist aus Aluminium fertigt und mit einer satinierten Glasabdeckung versehen. Die integrierte 17 Watt SMD LED bietet eine kräftige Lichtwirkung, welche mit Leuchtstoffröhren vergleichbar ist. Die Leuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
592 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1490 g
Lampen
Gesamtleistung
16 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1300 lm
Weitere Suchbegriffe: slv anbauleuchte, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
151786
ab € 104,71*
Ähnlich
SLV
151791
ab € 120,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.