Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Deckenrosette Fitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85311779
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Durchmesser
220 mm
Gewicht
660 g
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
132625
ab € 21,49*
Ähnlich
SLV
132605
ab € 11,79*
Ähnlich
SLV
1001820
ab € 35,85*
Ähnlich
SLV
1001818
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.