Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6454651 Deckenbeleuchtung LED 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6454651 Deckenbeleuchtung LED 9 W
Trilux 6454651 Deckenbeleuchtung LED 9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85312442
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6454651
EAN/GTIN:
     4018242324194
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
133 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Gewicht
900 g
Durchmesser
234 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6455800
ab € 169,74*
Zubehör
TRILUX
6455900
ab € 176,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.