Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Mega Lamelle Außen-Bodenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85313308
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     611995.0031.1
EAN/GTIN:
     4051859170457
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
176 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
176 - 264 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1050 mm
Gewicht
5220 g
Kopfdurchmesser
115 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Strahlungswinkel
180 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
620 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Leistungsfaktor
0,54
Beleuchtungseffizienz
62 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,10*
€ 427,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,25*
€ 422,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,06*
€ 404,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.