Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MARYLIN LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV MARYLIN LED
SLV MARYLIN LED
SLV MARYLIN LED
SLV MARYLIN LED
SLV MARYLIN LED
SLV MARYLIN LED
SLV MARYLIN LED
SLV MARYLIN LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85314862
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9.8 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
890 g
Länge (mm)
400 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
980 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
90.82 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002192
ab € 142,81*
Ähnlich
SLV
149762
ab € 66,76*
Ähnlich
SLV
1001304
ab € 136,62*
Ähnlich
SLV
1002191
ab € 118,68*
Ähnlich
SLV
149772
ab € 78,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.