| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85314908 Herst.-Nr.: 1002216 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Form | Quadratisch | | Befestigungstyp | Oberfläche | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | I | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 70 mm | | Höhe | 100 mm | | Gewicht | 310 g | Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Leistung | 35 W | | AC Eingangsspannung | 220-240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte 230v gu10, einbauleuchte led, slv einbauleuchte led |
| | |
| |