Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OA2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OA2G11
ABB OA2G11
ABB OA2G11
ABB OA2G11
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85359333
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022379R8100
EAN/GTIN:
     6417019123301
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Trennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.75 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
20 g
Paketgewicht
26 g
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.