Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Lyon Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Lyon Bodenleuchte E27
TRIO Lyon Bodenleuchte E27
TRIO Lyon Bodenleuchte E27
TRIO Lyon Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85545061
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     409100308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Schlicht, edel und designorientiert. Die hochwertige Stehleuchte LYON überzeugt durch einen modernen Stil und ein gradliniges Design. Der Lampenschirm kann in der Höhe zwischen 138 und 180cm verstellt werden und lässt dunkle Ecken in neuem Glanz erstrahlen. Über den Zugschalter kann die Helligkeit der Stehleuchte variiert werde, indem wahlweise ein, zwei oder alle drei Leuchtmittel eingeschaltet werden. Die Kombination aus gebürstetem und glänzendem Nickel wird durch einen weißen Stoffschirm abgerundet und ergibt ein edles Gesamtbild. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Design
Produktfarbe
Gold, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
402000LM108
ab € 74,19*
Ähnlich
Globo
15187S.
ab € 70,03*
Ähnlich
meineWunschleuchte
400200S-108
ab € 107,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.