Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 GC Blau, Silber 5000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85546535
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6B5 101
EAN/GTIN:
     3165140931908
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL: WEITERE INFORMATIONEN Produkt-Highlights Höchste Leistung – Die Kreissäge GKS 18V-68 GC Professional bietet kabellose Flexibilität mit der Leistung einer kabelgebundenen Säge. Dieses leistungsstarke BITURBO-Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich. Ausgestattet mit einer komfortablen und intuitiv zu justierenden Tiefenverstellung ist dieses Werkzeug beim Schneiden problemlos zu bedienen. Ausstattung und Anwendung Die Säge eignet sich perfekt für die Verwendung mit Holz und Holzverbundstoffen. Diese Säge kann zusammen mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem, mit Staubbeuteln, mit dem Connectivity Modul GCY 42 sowie mit FSN-Führungsschienen verwendet werden. Die Säge passt auch auf die Führungsschienen von Festool Makita und Mafell. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Zusätzliche Informationen Die GKS 18V-68 GC Professional verfügt über ein User Interface, das individuelle Drehzahleinstellungen per Smartphone ermöglicht. Außerdem ist sie mit einer Schnellbremse, einem ECO-Modus für bis zu 30 % längere Laufzeiten, einem Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
68 mm
Faseneinstellung
Ja
Leerlaufdrehzahl (min.)
2500 RPM
Schnitttiefe bei 45º
50 mm
Schallleistungspegel
109 dB
Schalldruckpegel
98 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Blau, Silber
Motortyp
Bürstenlos
Entstaubungsanschluss
Ja
Rückschlag-Schutz
Ja
Schnellstoppfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
4300 g
Batteriegewicht
900 g
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
442 mm
Verpackungshöhe
256 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
8 Ah
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Führungsschiene enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,81*
€ 764,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,66*
€ 750,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,99*
€ 730,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,75*
€ 716,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,67*
€ 693,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.